Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11003858 Herst.-Nr.: DN-19FAN-4-HOSW EAN/GTIN: 4016032189909 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS 19" Belüftungseinheit, 1 HE, 4 x 120 mm Lüftern beleuchteter Ein-/Ausschalter, Tiefe: 150 mm, komplett mit Thermostat, einstellbar von 0 - 35 Grad C, Geräuschpegel: 47 dBm, Maße: (B)483 x (T)150 x (H)44 mm, inkl. Befestigungsmaterial, Farbe: schwarz (RAL9005) (DN-19 FAN-4-HO-SW) Lüftereinschub Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Einbauventilator, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, Rack Zubehör, Dachlüfter für Schaltschränke, Schaltschrankdachlüfter, 19" belüftungseinheit 4 lüfter, 19 zoll belüftungseinheit, digitus rack zubehör, Zubehör für Schranksysteme, Belüftung: Netzwerkschränke |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 155,40* | € 180,19* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 155,76* | € 180,20* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 156,29* | € 180,25* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 156,43* | € 181,49* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 176,45* | € 205,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|