Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Patch Panel Kat.5e, Klasse D, 24 x RJ45, 1 HE (11002520)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Patch Panel Kat.5e, Klasse D, 24 x RJ45, 1 HE (11002520)
DIGITUS 19" Patch Panel Kat.5e, Klasse D, 24 x RJ45, 1 HE (11002520)
Artikel-Nr.:
     505-11002520
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91524U
EAN/GTIN:
     4016032241461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port
DIGITUS 19" Patch Panel Kat.5e, Klasse D, 24 x RJ45, 1 HE
ungeschirmt, Gehäuse und Frontblende aus Metall, ISO/IEC
11801 und EN 50173, Kabelinstallation über LSA Leisten,
farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B, Fixierungsmöglichkeit
für Kabelbinder, Farbe: schwarz (RAL 9005)
(DN-91524U)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel, 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Patch Panels
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 17,81*
€ 23,68*
€ 6,78*
ab € 17,76*
€ 23,70*
€ 4,50*
ab € 18,12*
€ 24,25*
5 Tage
393
€ 9,90*
ab € 19,10*
€ 25,33*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 21,53*
€ 29,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-LSA-PT
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.