Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11002192 Herst.-Nr.: DN19TRAY1-1000S EAN/GTIN: 4016032147312 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Fachboden für Serverschränke, 1 HE, Tiefe: 720 mm für DIGITUS Netzwerk- uns Serverschränke, stabiles, perfo- riertes Lochblech, Befestigung an den 4 Winkelprofilen, Belastbarkeit: 100 kg, Farbe: schwarz (RAL 9005), Maße: (B)483 x (T)720 x (H)50 mm (DN-19 TRAY-1-1000-SW) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Geräteboden, 19" Geräteboden, Geräteboden, Rack Zubehör, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, digitus 19 zoll fachboden, rack zubehör, Zubehör für Schranksysteme, Fachböden: Serverschränke |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 20,30* | € 26,69* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,30* | € 26,70* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 20,77* | € 27,31* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 20,70* | € 27,31* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 24,37* | € 32,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|