Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11002162 Herst.-Nr.: DN-19 PB-8U-SW EAN/GTIN: 4016032228806 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS 19" Universal-Wandgestell, 8 HE, schwarz (RAL 9005) Einbautiefe: 350 mm, tiefenverstllbare Profilschienen bis zu 350 mm, offene Konstruktion, robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet, Halterungsbreite: 530 mm, Lieferung erfolgt unmontiert (DN-19 PB-8U-SW) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 62,91* | € 79,05* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 63,71* | € 79,06* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 64,04* | € 79,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,73* | € 80,73* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 74,97* | € 93,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|