Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11002122 Herst.-Nr.: DK-1531-020-CO EAN/GTIN: 4016032215837 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Cross-Over Patchkabel, Kat. 5e, SF/UTP, 2,0 m, grau 4 x 2 AWG 26, Twisted Pair, 100 Ohm, 2 x RJ45 geschirmte Stecker, Haube mit Knickschutz und Zugentlastung, in Polybag (DK-1531-020-CO) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,45* | € 1,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,18* | € 1,89* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,19* | € 1,90* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,32* | € 2,10* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,41* | € 3,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|