Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11001939 Herst.-Nr.: DN-19 KEY-1U-SW EAN/GTIN: 4016032158516 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS 19" Tastaturschublade, 1 HE, schwarz (RAL9005) Befestigung an den Winkelprofilen, abschließbar, ausziehbar, robustes Stahlblech mit mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet, Ladekapazität: 25 kg, Außenmaße: (B)483 x (T)400 x (H)44 mm Innenmaße: (B)420 x (T)390 x (H)34 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 50,35* | € 64,17* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 50,45* | € 64,19* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 50,76* | € 64,73* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 51,91* | € 66,15* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 58,98* | € 76,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|