Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11001715 Herst.-Nr.: DK-1511-005/G EAN/GTIN: 4016032212270 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Patchkabel Premium, Kat. 5e, U/UTP, 0,5 m, grün 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair, 100 Ohm, 2 x RJ45 ungeschirmte Stecker, mit Knickschutz und Zugentlastung, Längen- kennzeichen auf den Hauben, Farbe Knickschutztülle: grün (DK-1511-005/G) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,47* | € 0,78* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,48* | € 0,79* | | | | Lager 505 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,49* | € 0,91* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,61* | € 1,01* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,71* | € 1,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|