Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11001469 Herst.-Nr.: DK-1531-200 EAN/GTIN: 4016032213147 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Patchkabel Premium, Kat. 5e, SF/UTP, 20,0 m, grau folien- und geflechtgeschirmt, 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair, 100 Ohm, 2 x RJ45 geschirmte Stecker, Haube mit Knickschutz und Zugentlastung, Längenkennzeichen auf den Hauben (DK-1531-200) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, PlayStation Zubehör, patchkabel sf/utp cat 5e grau 20m, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.5e, SF/UTP |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 7,65* | € 11,20* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,66* | € 11,22* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,86* | € 11,50* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,18* | € 11,50* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,10* | € 11,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|