| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045812563 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052911613012 |
| |
|
| | |
| Monin Macadamia Sirup, 1000 ml Flasche Die Macadamia Nuss ist im wahrsten Sinne des Wortes eine harte Nuss. Doch wer die harte Schale der Nuss des australischen Macadamia-Baumes erst einmal geknackt hat, wird mit einem nussig-buttrigen Geschmack belohnt. Mit Monin Sirup Macadamia Nuss hast du Macadamia Geschmack immer parat – ganz ohne Nüsse zu knacken. Der köstliche Macadamia Sirup überzeugt mit einem langanhaltenden Geschmack und herrlichem Duft nach gerösteten Nüssen, gebrannten Mandeln und leichter Nougat-Note. Monin Sirup Macadamia Nuss ist wegen seiner vielfältigen Möglichkeiten sehr beliebt. Verfeinere Kaffee und Heißgetränke, nutze Macadamia Sirup als Zutat für Cocktails und Drinks oder für die Zubereitung von Nachspeisen und Gebäck. Monin Macadamia Nuss Sirup für Desserts und Eis Verfeinere Gebäck und Nachspeisen mit dem nussigen Aroma von Monin Madamia Nuss. Durch die flüssige Konsistenz lässt sich Macadamia Sirup wunderbar in cremigen Desserts und Eis verarbeiten. Probieren zum Beispiel selbstgemachtes Eis aus der Eismaschine mit Monin Macadamia Nuss Sirup. Monin Sirup kaufen Im Monin Shop kannst du Monin Sirup online bestellen. Kaufe Getränke Sirup günstig bei uns und überzeuge dich vom umfangreichen Sortiment mit über 100 verschiedenen Monin Sirup Sorten für die Verwendung in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Le Sirop de Monin Macadamia, 1,0L Zutaten Zucker, Wasser, Aroma, Säurungsmittel: Zitronensäure, Farbstoff: Zuckerkulör, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. Enthält Macadamianuss extrakt, Macadamianuss, Macadamianuss erzeugnisse und Nüsse . Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1323 kJ / 316 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 78,5 g davon Zucker 78,5 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,01 g Monin Macadamia Kaffee Sirup Monin Sirup Macadamia verleiht Ihrem Latte Macchiato oder Caffé Latte eine verführerisch nussige Note. Gönnen Sie sich mit diesem wunderbaren Coffee-Flavour eine besondere Auszeit oder eine nussige Pause zwischendurch. Herrlich aromatisch werden erfrischende Frappés und Coffee-Smoothies mit einer feinen Macadamia-Note. Zutaten: 25 ml Monin Sirup Pumpkin Spice 10 ml Monin Sirup Madadamia Nuss 150 ml heiße aufgeschäumte Milch 1 Espresso Zubereitung: Sirup in ein hitzebeständiges Glas geben und umrühren. Milch hinzugeben, zuletzt den Espresso zugeben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aromasirup, Monin, Macadamia, Nuss, nuss |
| | |
| |