| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1039677410 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7613034831712 |
| |
|
| | |
| Nestlé Caro Landkaffee Für einen guten Landkaffee braucht es nicht viel. CARO besteht zu 100% aus natürlichen Zutaten: Gerste, Gerstenmalz, Zichorie und Roggen….und sonst nichts! CARO ist koffeinfrei. Die natürlichen Zutaten und der milde getreidige Geschmack machen ihn zu einem leckeren Getränk für die ganze Familie, sei es zum Frühstück oder für zwischendurch. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 200 g Nestlé Caro Landkaffee Zubereitung 1,5 gehäufte Teelöffel Pulver mit 120 ml heißem Wasser aufgießen und umrühren mit Milch oder Zucker verfeinern nach Belieben, fertig! Zutaten Gerste , Gerstenmalz, Zichorie, Roggen. Aufbewahrungshinweise Trocken lagern. Vor Wärme schützen. Hersteller / Importeur Nestlé Deutschland AG Lyoner Straße 23 60523 Frankfurt am Main Nährwertangaben Pro 100 ml Pro Portion (1 Tassse 100 ml) Pro Portion=1,5 Teelöffel (2,2g) + 120ml Wasser % Referenzmenge* Energie 1549 kJ / 366 kcal 28 kJ / 7 kcal 34 kj / 8 kcal 0 % Fett <0,5 g <0,5 g <0,5 g 0 % davon gesättigte Fettsäuren 0,2 g <0,1 g <0,1 g 0 % Kohlenhydrate 81,4 g 1,5 g 1,8 g 1 % davon Zucker 4,4 g 0,1 g 0,1 g 0 % Ballaststoffe 8,0 g 0,1 g 0,2 - Eiweiß 5,1 g 0,1 g 0,1 g 0 % Salz 0,23 g <0,01 g <0,01 g 0 % *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 6 | | € 4,99* | ab € 3,80* | € 5,33* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,45* | € 5,75* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,48* | € 5,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 200 Gramm (ab € 0,019* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete | Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 31,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|