| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036987809 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008452036710 |
| |
|
| | |
| Weihenstephan haltbarer Kakao, 1 Liter Feinste Kakaobohnen verschmelzen dabei mit der Weihenstephan H-Milch. Schokoladiger, vollmundiger Geschmack versprechen nicht nur puren Kakao-Genuss. Der H-Kakao ist auch ideal für die Zubereitung von Eisschokolade oder heißem Kakao. So lädt jede Jahreszeit zum verführerischen Kakao-Genuss ein. Der H-Kakao ist ungeöffnet bis zu fünf Monate haltbar und damit perfekt für einen Genießer-Vorrat geeignet. Weihenstephan mit cleverem Schraubverschluss In der cleveren Verbundverpackung ist der Kakao lange haltbar und unkompliziert zu lagern. Damit beim Kakao-Genuss nichts daneben geht, hat Weihenstephan einen großen Schraubverschluss und lässt sich so ganz leicht dosieren, ohne zu kleckern. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1 Liter Weihenstephan haltbarer Kakao, 3,3% Fett Zutaten Vollmilch, Magermilch, Zucker, 1,3% fettarmes Kakaopulver, Stabilisator Carrageen, Speisesalz. Aufbewahrungshinweise Nach dem Öffnen gekühlt nur begrenzt haltbar. Hersteller / Importeur Molkerei Weihenstephan GmbH & Co. KG Milchstraße 1 D-85354 Freising Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 334 kJ / 80 kcal Fett 3,1 g davon gesättigte Fettsäuren 2,0 g Kohlenhydrate 9,1 g davon Zucker 9,1 g Eiweiß 3,6 g Salz 0,13 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: milchmischgetränk, weihenstephan, Kakao, Milch, H, ultrahocherhitzt, 3, %, cocoa |
| | |
| |