| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036476021 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7613036318143 |
| |
|
| | |
| Dolce Gusto Colombia Lungo 12 Portionen Mit der Absolute Origin Collection erleben Sie den wunderbaren Geschmack Lateinamerikas. Die Arabica-Bohnen stammen von den steilen Hängen der Sierra Nevada und werden nach traditioneller Philosophie angebaut. Die außergewöhnlichen Noten von gerösteten Mandeln, Muskat und Gerste machen diesen Kaffee so einzigartig. Dolce Gusto Kapseln günstig online kaufen bei uns erhalten Sie Dolce Gusto Kaffee Kapseln in unzähligen Sorten zu dauerhaft günstigen Preisen. Entdecken Sie die große Sortenvielfalt für Ihre Nescafé Dolce Gusto Maschine und bestellen Sie bequem online. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 12 Kapseln Dolce Gusto Colombia Lungo *aus kontrolliert biologischen Anbau Zutaten Kaffeekapsel: Gemahlener Bio Röstkaffe Kompatibilität: Die Dolce Gusto® Kapseln sind nur kompatibel zu den Dolce Gusto® Maschinen. Aufbewahrungshinweise: Sauber, trocken und bei Raumtemperatur lagern. Hersteller / Importeur Nestlé Deutschland AG, Ihr Nestlé Service, Lyoner Str. 23, D-60528 Frankfurt / Main Kundenservice: 0800 365 23 48 Nährwertangaben 100 g** 100 ml** 150 ml** RM* Energie 1094 kJ / 267 kcal 6 kJ / 2 kcal 7 kJ /2 kcal 0 % Fett 17,1 g 0,0 g 0,0 g 0 % davon gesättigte Fettsäuren 7,6 g 0,0 g 0,0 g 0 % Kohlenhydrate 0,2 g 0,0 g 0,0 g 0 % davon Zucker 0,2 g 0,0 g 0,0 g 0 % Ballaststoffe 38,7 g 0,3 g 0,3 g - Eiweiß 8,1 g 0,1 g 0,1 g 0 % Salz 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0 % *RM - Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). Packung enthält 12 Portionen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schokoladentafeln, Tafelschokolade, kaffee kapseln nespresso, schokoladentafeln, kaffee kapseln, nescafe, dolce, gusto, colombia, lungo, absolute, origin, organic, bio |
| | |
| |