| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036120287 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4024297018636 |
| |
|
| | |
| Die feine Komposition aus Lupinen, Roggen und Zichorien macht diesen Kaffeeersatz zu einem einzigartigen und ausgewogenen Genuss. Bei der Wahl unserer Zutaten legen wir Wert auf höchste Qualität. Lupinen, Roggen und Zichorien werden so in Europa angebaut. Den besonderen Koffein-Kick bekommt der Lupinenkaffee durch Guarana und die dezente Süße verleiht ihm Maissirup. Glutenfrei Aufgrund des besonderen Herstellungsverfahrens ist der Instant Kaffee glutenfrei. Zunächst werden die einzelnen Zutaten teilweise gemälzt, geröstet, grob vermahlen und vermischt. Anschließend werden die gerösteten und zerkleinerten Zutaten aufgebrüht, wodurch ein starker Kaffeeextrakt entsteht. Das Pulver inklusive der für die Unverträglichkeit verantwortlichen Klebereiweiße Prolamine und Gluteline (die zusammen das Gluten bilden), sind nicht wasserlöslich und bleiben im Filter zurück. Schon jetzt ist der Lupinenkaffee also glutenfrei. Im nächsten Verarbeitungsschritt wird der noch flüssige Extrakt instantisiert, das heißt durch Sprühtrocknung in die feine Pulverform gebracht, welche abgefüllt wird. Um sicher zu stellen, dass kein Gluten und auch keine Glutenrückstände in den Instant-Produkten enthalten sind, führt Naturata regelmäßig Analysen durch der Glutengehalt befindet sich stets unter der Nachweisgrenze. Koffeingehalt: 10 mg pro 100 ml Lupinenkaffee mit Guarana. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Naturata Bio Lupinen Kaffee Guarana, Instant, 150g Zutaten Maissirup getrocknet*, LUPINEN* 25 %, Roggen*, Zichorien*, Guarana* 5 % enthält folgende allergene Zutaten: Lupine Zubereitung Übergießen Sie pro Tasse 2-3 Teelöffel (ca. 8 g) mit 200 ml heißem Wasser. Kurz umrühren ¬ñ fertig! Für den besonderen Genuss verwenden Sie heiße Milch statt Wasser oder verfeinern Sie Ihren Kaffee mit Sahne. Den Naturata Lupinenkaffee Guarana können Sie nicht nur als Heißgetränk oder Eiskaffee genießen. Er verleiht auch Desserts und zahlreichen anderen Gerichten eine raffinierte Note. Aufbewahrung Trocken und vor Wärme geschützt lagern. Hersteller / Importeur Naturata AG D-71672 Marbach +49 (0) 7144 - 8961 -51 www.naturata.de Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 1597 kJ / 380 kcal Fett 0,5 g davon gesättigte Fettsäuren 0,1 g Kohlenhydrate 89,0 g davon Zucker 44,0 g Eiweiß 2,0 g Salz 0,20 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Instantkaffee, löslicher Kaffee, naturata getreidekaffee, bio kaffee, bio-kaffee instant, naturata, lupinen, kaffee, instant, guarana, gluten, frei |
| | |
| |