Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BecksCocoa Bio Criollo, 250g Dose


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
BecksCocoa Bio Criollo, 250g Dose
BecksCocoa Bio Criollo, 250g Dose
BecksCocoa Bio Criollo, 250g Dose
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1035884086
Hersteller:
     BecksCocoa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016600101760
Suchbegriffe:
Kakao
Kakao-Pulver
Kakaopulver
kakao
Criollo (100% reiner Kakao) Einfach 100% bester Kakao, herb, ohne Zucker, ohne Zusätze veredelt; ein Stück Südamerika zum Geniessen. Löst sich in warmer Milch ohne Kochen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 250g BecksCocoa Criollo Zutaten: 100% Kakao* schwach entölt Kakao: nach Fairtrade-Standards gehandelt, Gesamtanteil: 95%. *aus kontrolliert biologischem Anbau Zubereitung 10g (1 TL) in 0,25l geschäumter Vollmilch (max. 78 °C) einrühren. Milchschaumhaube obenauf, lecker! Nicht mit Wasser anrühren. Auch geeignet zur Zubereitung mit Mandel-, Hafer-, Soja-, Kokos-, Dinkelmilch. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Pit Süßwaren Hoffmann GmbH & Co.KG DE- 83071 Stephanskirchen
 Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1496 kJ /  362 kcal Fett 21 g davon gesättigte Fettsäuren 12 g Kohlenhydrate 9,4 g davon Zucker <0,5 g Eiweiß 20 g Salz 0,04 g
Weitere Suchbegriffe: Becks, Cocoa, criollo, reiner, trinkschokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 0,25 Kilogramm (ab € 33,44* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 10,80*
€ 11,56
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 10,61*
€ 11,35
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,35*
€ 11,07
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 10,04*
€ 10,74
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 8,36*
€ 8,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.