| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1034345356 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000799100031 |
| |
|
| | |
| Wer seine Lieben verwöhnen möchte, dem sei unser Family-Cappuccino empfohlen. Es mag einfach klingen - aber genau das ist das Ziel: Perfekter Kaffee - auch als Milchmix. Was für uns weit über großartigen Geschmack hinausgeht. Neben der Bio-Milch aus Norddeutschland kommen nur frische Bohnen aus besten Hochlagen, sanft geröstet und veredelt, in der Recyclingverpackung. Es wird nur ökologisch angebauter Kaffee aus den Ursprungsländern zu Fairtrade-Konditionen eingekauft. Kraft- und temperamentvoller Espresso aus einem intensiv-würzigen Arabica-Robusta Blend. Satt, cremig, milchig. Abgerundet mit einer fast schon unanständig leckere Schokonote. Sehr verführerisch (wir haben Sie gewarnt). Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Mount Hagen Family Cappuccino, löslich, 400g Dose ca. 21 Portionen Zubereitung 3-4 gehäufte Kaffeelöffel mit 80° C heißem, aber nicht kochendem Wasser übergießen. Umrühren. Fertig. Bitte auf die Wassertemperatur achten! Zutaten Rohrohrzucker*°, Magermilchpulver *, löslicher Kaffee*° (9%), Süßmolkepulver *, ungehärtetes Pflanzenfett*, stark entölter Kakao*° (5,5%), Meersalz. *aus kontrolliert-biologischem Anbau °Fairtrade-Zutaten, Gesamtanteil 60% Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Wertform GmbH D-21082 Hamburg Nährwertangaben pro 100g Pro Portion Brennwert 1684 kJ / 399 kcal 320 kJ / 76 kcal Fett 6,5 g 1,2 g davon gesättigte Fettsäuren 5,2 g 0,99 g Kohlenhydrate 70 g 13 g davon Zucker 65 g 12 g Eiweiß 13 g 2,5 g Salz 0,8 g 0,15 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeportionsbeutel, portionierter Kaffee, Instant-Kaffee, Instantkaffee, löslicher Kaffee, fair trade kaffee bohnen, fair trade kaffee, mount, hagen, family, cappuccino, dose, schwarz, 400, groß |
| | |
| |