| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1034341908 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4024297013105 |
| |
|
| | |
| Kaffee mal anders! "Der Dinkel ist das beste Getreide, er ist warm, fett und kräftig und milder als andere Getreidearten", so Hildegard von Bingen. Dinkelkaffee ist koffeinfrei. Daher kann er auch abends bedenkenlos konsumiert werden. Eine milde Röstnote, malzige und nussige Nuancen machen ihn zu einer interessanten Abwechslung zu Bohnenkaffee. Ganz einfach über den Kaffeetassenrand schauen! Glutenfrei Aufgrund des besonderen Herstellungsverfahrens ist der Instant Kaffee glutenfrei. Zunächst werden die einzelnen Zutaten teilweise gemälzt, geröstet, grob vermahlen und vermischt. Anschließend werden die gerösteten und zerkleinerten Zutaten aufgebrüht, wodurch ein starker Kaffeeextrakt entsteht. Das Pulver inklusive der für die Unverträglichkeit verantwortlichen Klebereiweiße Prolamine und Gluteline (die zusammen das Gluten bilden), sind nicht wasserlöslich und bleiben im Filter zurück. Schon jetzt ist der Dinkelkaffee also glutenfrei. Im nächsten Verarbeitungsschritt wird der noch flüssige Extrakt instantisiert, das heißt durch Sprühtrocknung in die feine Pulverform gebracht, welche abgefüllt wird. Um sicher zu stellen, dass kein Gluten und auch keine Glutenrückstände in den Instant-Produkten enthalten sind, führt Naturata regelmäßig Analysen durch. Der Glutengehalt befindet sich stets unter der Nachweisgrenze. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Naturata Bio Dinkel Kaffee, Instant, 175g Zutaten Dinkel** 80%, Zichorien**. **aus biodynamischer Erzeugung (Dementer) Zubereitung Übergießen Sie pro Tasse 1-2 Teelöffel (ca. 2 g) mit 200 ml (heißem) Wasser. Kurz umrühren - fertig! Für den besonderen Genuss verwenden Sie (heiße) Milch statt Wasser oder verfeinern Sie Ihren Kaffee mit Sahne und Süßungsmitteln. Den Naturata Dinkelkaffee können Sie nicht nur als Heißgetränk oder Eiskaffee genießen. Er verleiht auch Desserts und zahlreichen anderen Gerichten eine raffinierte Note. Aufbewahrung Trocken und vor Wärme geschützt lagern. Hersteller / Importeur Naturata AG D-71672 Marbach DE-ÖKO-007 +49 (0) 7144 - 8961 -51 www.naturata.de Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 1549 kJ / 365 kcal Fett 0,5 g davon gesättigte Fettsäuren 0,1 g Kohlenhydrate 83,0 g davon Zucker 5,8 g Eiweiß 4,6 g Salz 0,19 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Instantkaffee, löslicher Kaffee, naturata getreidekaffee, bio kaffee, bio-kaffee instant, naturata, dinkel, kaffee, instant, getreide, gluten, frei |
| | |
| |