| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1032401303 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008071042789 |
| |
|
| | |
| Lecker ist jeder erfrischende Schluck dieses unkomplizierten Eistees, der für jede Gelegenheit geeignet ist. Sei es als Erfrischung für unterwegs oder zu Hause mit Eiswürfeln serviert und Bio-Zitronenscheiben. Das tolle dabei, er ist sehr schnell frisch zubereitet und hat von Haus aus keinen Zuckerzusatz! Sie können ihn auch gut ohne Zucker trinken. All you need is: 'Eistee Zitronensorbet' Empfehlungen: 1 Filterbeutel pro Tasse mit 100-150 ml frischem sprudelnd kochendem Wasser übergießen. Teebeutel nach 5 Minuten entfernen, sofort mit 2-3 Eiswürfeln auffüllen. Zitrone in Scheiben schneiden und mit dem Tee und weiteren 2 Eiswürfeln im Glas nach Belieben mit Minze oder Zitrone servieren. Gesüßt schmeckt der Tee besonders gut. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten Schwarztee, natürliche Aromen, Steviablätter, Säuerungssmittel: Citronensäure, Zitronenschalen. Enthält Coffein. Zubereitung 1 Filterbeutel für 1 Tasse, mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser übergießen. Teebeutel nach 5 Minuten entfernen, sofort mit 2 - 3 Eiswürfeln auffüllen. Aufbewahrungshinweise Kühl, trocken und verschlossen lagern. Hersteller / Importeur Ost- Indien Tee Compagnie GmbH, 88079 Kressbronn, Haidachstr. 62 Nährwertangaben pro 100 ml Fertiggetränk Brennwert 3 kJ / 1 kcal Fett <0,1 g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g Kohlenhydrate 0,2 g davon Zucker <0,1 g Eiweiß <0,1 g Salz 0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gold, männchen, Tee, schwarz, zitrone, sorbet, zitronensorbet, eis |
| | |
| |