| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1032116332 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008071042628 |
| |
|
| | |
| Schwarzteemischung natürlich aromatisiert mit Orangen-Ananasgeschmack. Die nicht bitter schmeckende Schwarztee-Basis kombiniert mit Orange- und Ananasgeschmack und der erfrischenden Zitronensäure gestalten diesen Eistee mit Schwarztee zum leckeren Begleiter durch den Tag. Gut geeignet für unterwegs in der 1-Liter Flasche vorbereitet, eventuell mit etwas Rohrzucker gesüßt; so haben Sie Ihren einfach zubereiteten frischen Eistee immer bei sich. Empfehlungen: 1 Filterbeutel pro Tasse mit 100-150 ml frischem sprudelnd kochendem Wasser übergießen. Teebeutel nach 5 Minuten entfernen, sofort mit 2-3 Eiswürfeln auffüllen. Zitrone in Scheiben schneiden und mit dem Tee und weiteren 2 Eiswürfeln im Glas nach Belieben mit Minze oder Melisse servieren. Gesüßt schmeckt der Tee besonders gut. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten Schwarztee, weiße Hibiskusbülten, Orangenschalen, natürliche Aromen, Steviablätter, Ananassaftgranulat. Enthält Coffein. Zubereitung 1 Filterbeutel für 1 Tasse, mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser übergießen. Aufbewahrungshinweise Kühl, trocken und verschlossen lagern. Hersteller / Importeur Ost- Indien Tee Compagnie GmbH, 88079 Kressbronn, Haidachstr. 62 Nährwertangaben pro 100 ml Fertiggetränk Brennwert 3 kJ / 1 kcal Fett <0,1 g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g Kohlenhydrate 0,2 g davon Zucker <0,1 g Eiweiß <0,1 g Salz 0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gold, männchen, Tee, schwarztee, schwarz, orange, ananas, eis, kalt |
| | |
| |