| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1032116322 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008071042635 |
| |
|
| | |
| Kräuter-Grünteemischung. Ein Klassiker, der elegant und mit feinen Nuancen den Gaumen erfreut. Er eignet sich als "Solist", aber auch in Kombination mit Tonic-Water und Eiswürfel oder sogar als Cocktail mit Gin Ihrer Wahl. Angenehm-Erfrischend begleitet sie dieser Eistee, speziell für Grüntee-Liebhaber mit Anspruch auf guten Geschmack. Empfehlungen: 1 Filterbeutel pro Tasse mit 100-150 ml frischem sprudelnd kochendem Wasser übergießen. Teebeutel nach 5 Minuten entfernen, sofort mit 2-3 Eiswürfeln auffüllen. Zitrone in Scheiben schneiden und mit dem Tee und weiteren 2 Eiswürfeln im Glas nach Belieben mit Minze oder Ingwer servieren. Gesüßt schmeckt der Tee besonders gut. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten Lemongras, Grüner Tee, Ingwer Zubereitung 1 Filterbeutel für 1 Tasse, mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser übergießen. Aufbewahrungshinweise Kühl, trocken und verschlossen lagern. Hersteller / Importeur Ost- Indien Tee Compagnie GmbH, 88079 Kressbronn, Haidachstr. 62 Nährwertangaben pro 100 ml Fertiggetränk Brennwert 3 kJ / 1 kcal Fett <0,1 g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g Kohlenhydrate 0,2 g davon Zucker <0,1 g Eiweiß <0,1 g Salz 0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grüntee, eis tee, Gold, männchen, Tee, grüner, lemongras, ingwer, eis |
| | |
| |