| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1032116290 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008071042864 |
| |
|
| | |
| Weißer Tee Mischung natürlich aromatisiert mit Pfirsich-Vanillegeschmack. Die feine Fruchtsäure des vollreifen Pfirsichgeschmackes ummantelt die zarte und blumige Weiße Tee-Basis. Lassen Sie sich erfrischen und verführen. Ein Eistee mit elegantem Pfiff! Empfehlungen: 1 Filterbeutel pro Tasse mit 100-150 ml frischem sprudelnd kochendem Wasser übergießen. Teebeutel nach 5 Minuten entfernen, sofort mit 2-3 Eiswürfeln auffüllen. Zitrone in Scheiben schneiden und mit dem Tee und weiteren 2 Eiswürfeln im Glas nach Belieben mit Minze oder Melisse servieren. Gesüßt schmeckt der Tee besonders gut. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten Weißer Tee, weiße Hibiskusblüten, natürliches Aroma (Pfirsich, Vanille), Pfirsiche, Vanille Zubereitung 1 Filterbeutel für 1 Tasse, mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser übergießen. Aufbewahrungshinweise Kühl, trocken und verschlossen lagern. Hersteller / Importeur Ost- Indien Tee Compagnie GmbH, 88079 Kressbronn, Haidachstr. 62 Nährwertangaben pro 100 ml Fertiggetränk Brennwert 3 kJ /1 kcal Fett <0,1 g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g Kohlenhydrate 0,2 g davon Zucker <0,1 g Eiweiß <0,1 g Salz 0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, eis tee, Goldmännchen, Tee, weißer, tee, pfirsich, vanille, bio |
| | |
| |