| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1024484593 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009300005889 |
| |
|
| | |
| Teekanne Früchtetee mit dem vollen Aroma reifer Früchte Genießen Sie mit dem Teekanne Früchtetee Natürlicher Früchte-Genuss das eine ausgewogene Früchtetee-Mischung. Eine exquisite Auswahl reifer Früchte sorgt für vollen Frucht-Genuss ohne zusätzliche Aromastoffe. Dieser Tee schmeckt heiß wie kalt getrunken vitalisierend oder erfrischend und sorgt für gute Laune in der Teetasse. Natürlicher Früchte-Genuss mit Teekanne Mit der mehr als 130-jährigen Tee-Erfahrung der Teekanne Tee-Meister werden für diesen Früchtetee nur die besten Zutaten ausgewählt, mit denen das volle Frucht-Aroma zur Geltung kommt. Ganz ohne Aromastoffe schmeckt dieser Früchtetee natürlich gut. Teekanne Früchtetee online bestellen bei uns Schenken Sie sich eine Tasse natürlichen Frucht-Genusses ein und kaufen Sie Teekanne Früchtetees im Online-Shop. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel, einzeln umhüllt Zutaten: Hagebutten, Hibiskus, Äpfel, Orangenschalen, Holunderbeeren, Pfefferminze. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Teekanne GmbH & Co.KG Kevelaerer Str. 21-23 40526 Düsseldorf Nährwertangaben 100 ml** %* Brennwert 8 kJ / 2 kcal 0 % Fett <0,1 g 0 % davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g 0 % Kohlenhydrate 0,3 g 0 % davon Zucker 0,2 g 0 % Ballaststoffe <0,1 g Eiweiß 0,2 g 0 % Salz <0,01 g 0 % *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000kcal) **bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200ml Wasser (= 1 Tasse)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kräuter Tee, Kräutertee, Tee-Kanne, Teekanne, Blended Tea, Tee-Mischungen, Teemischungen, teekanne 8 kräuter tee, tee kanne, teekanne früchtetee, teekanne, natürlicher, früchte, genuss, tee |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,156* | € 2,096* | | | | Lager 4YWAF | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 1,91* | € 2,66* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,52* | € 4,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 0,06 Kilogramm (ab € 31,83334* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete | Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 31,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|