| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-8008984852600 Herst.-Nr.: 8008984852600 EAN/GTIN: 8008984852600 |
| |
|
| | |
| 8008984852600 Akku-Rasentraktor Estate 584e - Akku-Aufsitzrasentraktor für benzin- und abgasfreies Mähen - Kompakt für das Mähen komplex angelegter Gärten - Zwei Messermotoren bieten insgesamt 3 kW – ganz ohne Riemen, Riemenscheiben und aufwendige Instandhaltung - Mit verschiedenen, intelligenten Schneidmodi zur Energiesparung - Intuitives Armaturenbrett, gut lesbares Armaturenbrett mit Schnellstarttaste, Akkustandanzeige, LED-Scheinwerfer - Innovativer Reinigungsanschluss – erstmal auch bei einem E-Traktor – ermöglicht eine einfache Reinigung des Mähwerks mithilfe eines Wasserschlauchs, Schutzart IP 65 - Leistungsstarker 1,2 kW-Transaxle-Motor ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 9,5 km/h - Mulchkit optional - Inkl. Batterieladegerät Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8008984852600, Akku-Rasentraktoren, Akku-Rasentraktor Estate 584e, 28590519, 28590518, Rasentraktoren, 28590459, Beschaffungsartikel Stiga, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Akku-Rasentraktor Estate 584e Beschaffungsartikel, Akku-Aufsitzrasentraktor für benzin- und abgasfreies Mähen, Kompakt für das Mähen komplex angelegter Gärten, Zwei Messermotoren bieten insgesamt 3 kW – ganz ohne Riemen, Riemenscheiben und aufwendige Instandhaltung, Mit verschiedenen, intelligenten Schneidmodi zur Energiesparung, Intuitives Armaturenbrett, gut lesbares Armaturenbrett mit Schnellstarttaste, Akkustandanzeige, LED-Scheinwerfer, Innovativer Reinigungsanschluss – erstmal auch bei einem E-Traktor – ermöglicht eine einfache Reinigung des Mähwerks mithilfe eines Wasserschlauchs, Schutzart IP 65, Leistungsstarker 1, 2 kW-Transaxle-Motor erm |
| | |
| |