Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch ROSAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072094793
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT01940CL
EAN/GTIN:
     5420072094793
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch
5420072094793 Wie immer ist Rosas so einzigartig! Das narrensichere Rezept für diesen kleinen runden skandinavischen Tisch hat nur zwei Zutaten: ein Glasoberteil mit einer schön geschwungenen Kante und eine massive Holzbasis. Aber Rosas überrascht und innoviert mit seiner Struktur. Von oben beobachtet die hölzernen durchsichtigen Beine, die mit all der Eleganz und Regelmäßigkeit eines zeitgenössischen Balletts gekreuzt werden. Ein transparenter Tisch mit einem auffälligen Aussehen kann leicht mit Stühlen aus derselben Holzart gepaart werden.

Breite in cm: 100
Farbe 1: Klar
Fuß Material: Massive Chrom
Gewicht KG: 33
Höhe in cm: 75
Länge in cm: 100
Material 1: Glas
Materialstruktur: Massive Chrom
Montage notwendig: ja
Tisch Durchmesser: 100,0 cm
Tischplatte Material 1: Transparentes Glas
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072094793, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch ROSAS, DT01940CL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,98*
€ 559,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,57*
€ 556,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,60*
€ 546,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,45*
€ 530,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,19*
€ 470,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.