Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch MADONA 100x200x76 cm,Glas, Weiß,108,63 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072079516
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT01180WHBL
EAN/GTIN:
     5420072079516
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch
5420072079516 Stylisch und auffällig, der Madona-Tisch spricht alle Geschmacksrichtungen an. Die metallische zentrale Basis ist ein kompliziertes geometrisches Design, das mit Stärke und Eleganz eine riesige rechteckige Glas -Tischplatte unterstützt. Madona ist ideal als Herzstück in einem Familien-Esszimmer oder einem modernen Besprechungsraum, umgeben von transparenten oder zurückhaltenden Stühlen, die auf die charakteristische X-förmige Basis aufmerksam machen. Robust und praktisch, es wird dem Test der Zeit standhalten.

Breite in cm: 200
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Schwarz
Fuß Material: Schwarzes Metall
Gewicht KG: 108,63
Höhe in cm: 76
Länge in cm: 100
Material 1: Glas
Material 2: Metall
Materialstruktur: Schwarzes Metall
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 100,0 cm
Tisch Länge: 200,0 cm
Tischplatte Material 1: Weißes Glasstand
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072079516, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch MADONA 100x200x76 cm, Glas, Weiß, 108, 63 kg, DT01180WHBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.027,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,97*
€ 1.407,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.085,88*
€ 1.292,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,53*
€ 1.252,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,62*
€ 1.222,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.