Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch LUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072063812
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT01080NA
EAN/GTIN:
     5420072063812
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch
5420072063812 Mit seinen reinen Linien und seinem modernen Design befindet sich dieser Tisch gleich zu Hause in einem minimalistischen Esszimmer oder einem geräumigen skandinavischen professionellen Büro. Der Luma-Tisch besteht aus einem Holz-Veneer-MDF-Tisch-Tisch und schlanken Holzbeinen und ist außergewöhnlich vielseitig. Luma steht fest auf den vier Beinen und wartet auf die Dokumente, die Sie sortieren müssen, für Schulbücher und Hausaufgaben oder einfach auf köstliche Abendessen.

Breite in cm: 90
Farbe 1: Natürlich
Fuß Material: Natürlicher Chrom
Gewicht KG: 42
Höhe in cm: 75
Länge in cm: 180
Material 1: Holz
Materialstruktur: Natürlicher Chrom
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 90,0 cm
Tisch Länge: 180,0 cm
Tischplatte Material 1: MDF natürlicher Chrom
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072063812, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch LUMA, DT01080NA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 568,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,27*
€ 794,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,64*
€ 787,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,27*
€ 760,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,56*
€ 717,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,31*
€ 676,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.