Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch DIAMANTO 100x270x73 cm,Holz , Weiß,81,05 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072062501
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT01060WHCH
EAN/GTIN:
     5420072062501
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch weiß
5420072062501 Standbild. Sie können sehen, dass der Diamanto -Tisch eine schamlose Mischung aus industriellen und skandinavischen Stilen ist. Durch die Verwendung seiner beiden Erweiterungen kann es große oder sehr große Gruppen sitzen. Ein weiteres Merkmal von Diamanto ist die atypische Diamantform seiner Tischplatte: Es sieht gut aus und ist so praktisch! Es hat eine starke Metallbasis, subtil und minimalistisch im Stil, was bedeutet, dass Sie so viele Stühle schieben können, wie Sie darunter benötigen, sodass Ihre Gäste oder Kollegen nicht über die Basis stolpern können.

Breite in cm: 270
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: CHROM
Fuß Material: Metallchrom
Gewicht KG: 81,05
Höhe in cm: 73
Länge in cm: 100
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Materialstruktur: Metallchrom
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 100,0 cm (au centre)
Tisch Länge: 170-270 cm (extensible)
Tischplatte Material 1: Matte weiß gestrichene MDF
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: esstisch, 5420072062501, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch DIAMANTO 100x270x73 cm, Holz, Weiß, 81, 05 kg, DT01060WHCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 801,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,05*
€ 1.112,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,66*
€ 1.077,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,41*
€ 1.034,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,30*
€ 953,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.