Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch JANET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072054889
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT00990BL
EAN/GTIN:
     5420072054889
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch
5420072054889 Dieser zeitlose runde Tisch verfügt über ein elegantes natürliches Holzfinish. Die Tabelle mit einem Durchmesser von 120 cm befindet sich auf vier schrägen Beinen und kann bis zu fünf Personen bequem halten. Janet wird Wärme und einen Hauch von 50er Jahren in Ihr Zuhause bringen. Dieser praktische Esstisch nimmt minimalen Platz ein. Es ist auch perfekt für die Erstellung eines separaten Besprechungsbereichs in einem trendigen Büro.

Breite in cm: 120
Farbe 1: Schwarz
Fuß Material: Freut ™ ne schwarz
Gewicht KG: 39,11
Höhe in cm: 75
Länge in cm: 120
Material 1: Holz
Materialstruktur: Freut ™ ne schwarz
Montage notwendig: ja
Tisch Durchmesser: 120,0 cm
Tischplatte Material 1: MDF -Platte von schwarz
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072054889, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch JANET, DT00990BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 529,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,55*
€ 743,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,23*
€ 735,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,61*
€ 724,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,77*
€ 695,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,10*
€ 629,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.