Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch RECTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072054025
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT00870WH
EAN/GTIN:
     5420072054025
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
kantinentisch 70 x 70cm
5420072054025 Recta ist ein Esszimmer oder einen Bürotisch, der durch Eleganz und Zurückhaltung gekennzeichnet ist. Seine Form, die sich mit dem rechten Winkel multipliziert, vermittelt einen Eindruck von kompromissloser Stärke und bietet eine gute Basis für Ihre professionelle Entscheidungsfindung. RECTA hat ein rechteckiges MDF -Oberteil mit einer verblüfften Kante und eine doppelte zentrale Basis in gebürstetem Edelstahl. Setzen Sie einige von ihnen nebeneinander, um einen Meeting -Raum für Brainstorming -Sitzungen zu schaffen. Es gibt mehr Ideen in zehn Köpfen als in sechs!

Breite in cm: 150
Farbe 1: Weiß
Fuß Material: Gebürsteter Edelstahl
Gewicht KG: 70,03
Höhe in cm: 75
Länge in cm: 70
Material 1: Holz
Materialstruktur: Gebürsteter Edelstahl
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 70,0 cm
Tisch Länge: 150,0 cm
Tischplatte Material 1: Weißer MDF
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: esstisch, 5420072054025, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch RECTA, DT00870WH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 764,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,62*
€ 1.046,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,58*
€ 987,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,88*
€ 943,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,27*
€ 909,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.