Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Sideboard / Büroschrank ORDITO 45x160x82 cm,Holz , Schwarz,74,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5404028323403
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OA00760BL
EAN/GTIN:
     5404028323403
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
5404028323403 Die Ordito Storage Unit spielt mit Schatten und Linien, um einen auffälligen Designeffekt zu erzielen. Mit drei Schubladen und zwei großen Schränken besteht es ausschließlich aus Holzfurnier (MDF). Ordito ist ein zeitloses Möbelstück, das in einem modernen, monochromen Innenraum am besten aussieht. Geeignet für jeden Raum im Haus, verbessert es auch jedes Kunstobjekt, das auf oder in der Nähe platziert ist: Skulptur, Fotorahmen, Filmplakat, schöne Bücher, Designerlampe usw.

Breite in cm: 160
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 74,3
Höhe in cm: 82
Länge in cm: 45
Material 1: Holz
Materialstruktur: HOLD (MDF) Schwarzer Chromplatte
Montage notwendig: ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Designerstuhl, Sideboard, Site-Board, sideboard, 5404028323403, Kokoon Design, Kokoon® Sideboard / Büroschrank ORDITO 45x160x82 cm, Holz, Schwarz, 74, 3 kg, OA00760BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.188,424*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.374,074*
€ 1.635,148
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.365,234*
€ 1.624,628
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.295,064*
€ 1.541,126
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.247,274*
€ 1.484,256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.188,424*
€ 1.414,225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.