Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch GAZET 70x70x75,5 cm,Holz , Natürlich,35,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5404028320204
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT02900NABL
EAN/GTIN:
     5404028320204
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch
5404028320204 Der Gazet -Designertisch verbindet die Authentizität von Holz mit der Haltbarkeit von Metall. Mit einer stabilen Basis und einer Tischplatte mit gut abgeschrägten Kanten glänzen die einfachen Linien von Gazet. Es passt perfekt zu kleinen skandinavischen, industriellen und modernen Küchen im skandinavischen Stil und passt perfekt zu vielen der Stühle in unserem Sortiment. Praktisch und funktional ist Gazet auch ein Hit bei Restaurantprofis, die einige Orte in ihrem Speisesaal hinzufügen möchten.

Breite in cm: 70
Farbe 1: Natürlich
Farbe 2: Schwarz
Fuß Material: Schwarzes Thermolaquetall
Gewicht KG: 35,2
Höhe in cm: 75,5
Länge in cm: 70
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 70,0 cm
Tisch Länge: 70,0 cm
Tischplatte Material 1: Holz (MDF) Platte von Freut
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5404028320204, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch GAZET 70x70x75, 5 cm, Holz, Natürlich, 35, 2 kg, DT02900NABL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,69*
€ 397,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,45*
€ 394,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,52*
€ 379,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,90*
€ 373,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,45*
€ 324,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.