Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch MARYLOU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5404028311233
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT02540NA
EAN/GTIN:
     5404028311233
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch
5404028311233 Der Marylou -Esstisch aus massivem Holz und natürlichem Finishholz ist authentisch und funktional. Dank einer integrierten Erweiterung unter der Tischplatte kann Marylou bis zu acht Personen aufnehmen. Einfach und robust und robust ist dieser Tisch natürlich als Mittelpunkt Ihres Esszimmers. Begleiten Sie es mit hölzernen und leichten Plastikstühlen, um einen skandinavischen Look oder Holz- und Metallstühle für einen industriellen und rohen Look zu erhalten.

Breite in cm: 120
Farbe 1: Natürlich
Fuß Material: Massive Chrom
Gewicht KG: 73,15
Höhe in cm: 76
Länge in cm: 120
Material 1: Holz
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 120,0 cm
Tisch Durchmesser: 120,0 cm
Tisch Länge: 120,0-180,0 cm
Tischplatte Material 1: Agglomerholz -Chromplatte
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5404028311233, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch MARYLOU, DT02540NA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 993,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,65*
€ 1.379,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,00*
€ 1.318,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,50*
€ 1.265,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,95*
€ 1.182,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.