Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch MARISA 120x120x75 cm,Holz , Schwarz,44,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5404028303979
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT02220BLBL
EAN/GTIN:
     5404028303979
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch
5404028303979 Wir haben das Vergnügen, Sie in die Marisa Esstisch vorzustellen. Die Oberfläche des breiten Holzfurniers (MDF) trifft auf eine kreuzstrenzige Metallbasis, in einem Look, der sowohl schlank als auch robust ist. Marisa kombiniert die Eleganz des modernen Designs und die Authentizität in skandinavischem Dekor. Kombinieren Sie es mit einem runden Teppich und Stühlen aus ähnlichen Materialien für einen atemberaubenden visuellen Effekt und schätzen Sie die einladende Atmosphäre, die ein runder Tisch zu Freunden oder der Familie beizutragen kann.

Breite in cm: 120
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Schwarz
Fuß Material: Schwarz gestrichenes Metall
Gewicht KG: 44,1
Höhe in cm: 75
Länge in cm: 120
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Montage notwendig: ja
Tisch Durchmesser: 120,0 cm
Tischplatte Material 1: Holzplatte Fuan
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5404028303979, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch MARISA 120x120x75 cm, Holz, Schwarz, 44, 1 kg, DT02220BLBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 540,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,75*
€ 756,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,22*
€ 751,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,11*
€ 740,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,77*
€ 711,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,81*
€ 643,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.