Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch VASTA 120x120x73 cm,Holz , Weiß,69,51 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5404028302835
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT02190WHWH
EAN/GTIN:
     5404028302835
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch weiß
5404028302835 Genießen Sie eine romantische Dinnerparty genauso wie Sie alle Ihre Schwiegereltern unterhalten? Die Vasta EssTisch ist eindeutig für Sie gemacht! Mit seiner runden MDF -Top und der Metallbasis verfügt es über mehrere Erweiterungen, mit denen es in kürzester Zeit vier bis acht Personen einsetzen kann. Der Vasta -Tisch ist modern und elegant, mit seinen schlanken Metallbeinen und dem abgeschrägten Oberteil. Es wird jede Küche oder jeden Esszimmer mit einem sauberen, modernen Look aufhellen.

Breite in cm: 120
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Weiß
Fuß Material: Weißes Metall
Gewicht KG: 69,51
Höhe in cm: 73
Länge in cm: 120
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Materialstruktur: Weißes Metall
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 120,0 cm (au centre)
Tisch Länge: 120-220 cm (extensible)
Tischplatte Material 1: Matte weiß gestrichene MDF
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: esstisch, esstisch 120x100cm, 5404028302835, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch VASTA 120x120x73 cm, Holz, Weiß, 69, 51 kg, DT02190WHWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 752,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,64*
€ 1.036,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,36*
€ 1.008,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,64*
€ 969,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,18*
€ 895,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.