| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4251783605739 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4251783605739 EAN/GTIN: 4251783605739 |
| |
|
| | |
| 4251783605739 Verkehrszeichen, Dreieck - Material: Aluminium, 2 mm dick - Nach StVO, RAL-Gütezeichen - Folie RA 2, reflektierend - Seitenlänge: 900 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4251783605739, neutrale Produktlinie, Wegweiser, Verkehrszeichen, Dreieck, RA 2, 28571946, 1648929, 28571945, Hinweise, Verkehr, 28571944, Absperrungen und Schilder, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 VKZ.123 Dreieck 900mm Baustelle RAL-Gütezeichen Folie RA2, Material: Aluminium, 2 mm dick, Nach StVO, RAL-Gütezeichen, Folie RA 2, reflektierend, Seitenlänge: 900 mm, Warnschild, Schild |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 37,52* | € 46,26* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 38,93* | € 48,05* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 42,484* | € 51,914* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 39,06* | € 52,77* | | | | Lager 4NVP2 | | | | 1 | | € 35,99* | ab € 41,85* | € 54,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|