| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4053569851688 Herst.-Nr.: 4053569851688 EAN/GTIN: 4053569851688 |
| |
|
| | |
| 4053569851688 Mehrfachverriegelung BS 2300 - Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Zusatzkästen - Mit je einem Rundbolzen mit je 20 mm Ausschluss - Mit hoher Wärmedämmung und optimalem Dichtschluss durch Anlaufschräge - Gehärteter Stahl-Rundbolzen in Verbindung mit den KFV-Rahmenteilen - Verzinkte, durchgehende Langstulp - Kästen an Stulp geschraubt - Hauptschloss mit leichtgängiger Getriebe- und Wechselbetätigung - Vorgerichtet für Profilzylinder - Mit wartungsfreier, kunststoffummantelter Softlockfalle - Falle und Riegel verzinkt - Schlossdurchbrüche mit Späneschutzbuchsen für die durchgehende Verschraubung des Beschlages - DIN rechts/links verwendbar - Ver- und Entriegelung über eine zweitourige Schlüsselumdrehung mit Riegelgegendrucksicherung - Entfernung 92 mm "T0"-vorgerichtet für nachträgliche Montage der Türöffnungssperre „T2“. SL:angeschrägte Softlockfalle
Abmessung (mm): VarianteABCGIK B00121707607301020320160 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4053569851688, KFV, Reperatur, Schlösser, Mehrfachverriegelung BS 2300, 28564989, 1647532, 28564988, Mehrfachverriegelungen, 28564894, Einsteck-/Aufschraubschlösser, Schließbleche, 28564462, Baubeschläge, 1 Mehrfachverr.BS2300SL T0XF, 16K65921-LR31B001H1, Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Zusatzkästen, Mit je einem Rundbolzen mit je 20 mm Ausschluss, Mit hoher Wärmedämmung und optimalem Dichtschluss durch Anlaufschräge, Gehärteter Stahl-Rundbolzen in Verbindung mit den KFV-Rahmenteilen, Verzinkte, durchgehende Langstulp, Kästen an Stulp geschraubt, Hauptschloss mit leichtgängiger Getriebe- und Wechselbetätigung, Vorgerichtet für Profilzylinder, Mit wartungsfreier, kunststoffummantelter Softlockfalle, Falle und Riegel verzinkt, Schlossdurchbrüche mit Späneschutzbuchsen für die durchgehende Verschraubung des Beschlages, DIN rechts/links v |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 89,14* | € 111,70* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 86,31* | € 112,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 90,18* | € 112,79* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 83,12* | € 114,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 102,79* | € 127,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|