Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonnen-EinfassungAluminium 2 x 240 Liter150 x 115 x 122 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4047883008347
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     4047883008347
EAN/GTIN:
     4047883008347
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
4047883008347 Mülltonnen-Einfassung
- Wand mit beidseitigen Lamellen: 13 cm Höhe
- Material: pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Pfostenabmessung 6,7 x 6,7 cm
- Materialstärke: 1,2 mm
- Verzinkter Stahl-Bodenanker 15 x 15 cm
- Inklusive 4 Aluminium-Pfosten sowie Befestigungsmaterial
- Farbe anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne stahl, abfalltonne, großmülltonne anthrazit, 4047883008347, Elmar Jung, Mülltonnen-Aufbewahrung, Mülltonnen-Einfassung, 28586544, 1651912, 28586543, Gerätehäuser, -schränke und -regale, 28586187, Gartenhilfen und -zubehör, 28584211, Haus und Garten, 1 Mülltonnen-EinfassungAluminium 2 x 240 Liter150 x 115 x 122 cmBeschaSTRECKEffungsartikel, Wand mit beidseitigen Lamellen: 13 cm Höhe, Material: pulverbeschichteter Aluminiumrahmen, Pfostenabmessung 6, 7 x 6, 7 cm, Materialstärke: 1, 2 mm, Verzinkter Stahl-Bodenanker 15 x 15 cm, Inklusive 4 Aluminium-Pfosten sowie Befestigungsmaterial, Farbe anthrazit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,55*
€ 667,16*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,64*
€ 702,64*
Lager 4NVP2
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 584,93*
€ 734,47*
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,47*
€ 874,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,33*
€ 864,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,16*
€ 811,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,88*
€ 768,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,93*
€ 696,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.