Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonnen-EinfassungAluminium 2 x 240 Liter150 x 115 x 122 cmBeschaSTRECKEffung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonnen-EinfassungAluminium 2 x 240 Liter150 x 115 x 122 cmBeschaSTRECKEffung
Mülltonnen-EinfassungAluminium 2 x 240 Liter150 x 115 x 122 cmBeschaSTRECKEffung
Mülltonnen-EinfassungAluminium 2 x 240 Liter150 x 115 x 122 cmBeschaSTRECKEffung
Artikel-Nr.:
     214G-4047883008347
Hersteller:
     Elmar Jung Product Solutions
Herst.-Nr.:
     12912
EAN/GTIN:
     4047883008347
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mülltonnen-Einfassung • Wand mit beidseitigen Lamellen: 13 cm Höhe • Material: pulverbeschichteter Aluminiumrahmen • Pfostenabmessung 6,7 x 6,7 cm • Materialstärke: 1,2 mm • Verzinkter Stahl-Bodenanker 15 x 15 cm • Inklusive 4 Aluminium-Pfosten sowie Befestigungsmaterial • Farbe anthrazit Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ausführung:
für 2 x 240-l-Mülltonnen
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne stahl, abfalltonne, großmülltonne anthrazit, Mülltonnen-Aufbewahrung, Mülltonnen-Einfassung, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,85*
€ 667,13*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,57*
€ 702,90*
2 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 586,5196*
€ 734,9796*
15 Tage
26
Frei Haus
ab € 592,82*
€ 745,86*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,13*
€ 793,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,36*
€ 771,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,93*
€ 715,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,09*
€ 678,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 563,76*
€ 670,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,85*
€ 613,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.