| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4036351277897 Herst.-Nr.: 4036351277897 EAN/GTIN: 4036351277897 |
| |
|
| | |
| 4036351277897 Drechselbank DB 510 Vario - Maschinenbett aus verwindungssteifem Grauguss für hohe Laufruhe und Präzision - Reit- und Spindelstock ebenfalls aus stabilem Grauguss - Stufenlose Drehzahlregulierung in drei Geschwindigkeitsstufen - Digitalanzeige für Drehzahl integriert - Leicht einstellbare Drehstahlauflage - Spindel mit hoher Rundlaufgenauigkeit - Reitstockpinole mit Durchgangsbohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke - Der Reitstock wird mittels Einhebelklemmung schnell und einfach am Maschinenbett fixiert - LED-Drehzahlanzeige - Rechts- und Linkslauf - 24er Lochteilung mit Einrastung zum Arretieren des Werkstückes Lieferung: 1 Handauflage 200 mm, 1 Aufspannscheibe (100 mm), 1 Vierzackmitnehmer, 1 mitlaufende Körnerspitze, 1 Bedienwerkzeug. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4036351277897, Holzstar, Drechselbank DB 510 Vario, 28579055, 1650106, 28579045, 28578998, Kabel-Maschinen, 28578874, Elektrowerkzeuge, 1 Drechselbank DB 510 Vario230V Holzstar, Maschinenbett aus verwindungssteifem Grauguss für hohe Laufruhe und Präzision, Reit- und Spindelstock ebenfalls aus stabilem Grauguss, Stufenlose Drehzahlregulierung in drei Geschwindigkeitsstufen, Digitalanzeige für Drehzahl integriert, Leicht einstellbare Drehstahlauflage, Spindel mit hoher Rundlaufgenauigkeit, Reitstockpinole mit Durchgangsbohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke, Der Reitstock wird mittels Einhebelklemmung schnell und einfach am Maschinenbett fixiert, LED-Drehzahlanzeige, Rechts- und Linkslauf, 24er Lochteilung mit Einrastung zum Arretieren des Werkstückes, Lieferung: 1 Handauflage 200 mm, 1 Aufspannscheibe (10 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 550,92* | € 635,09* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 597,10* | € 684,31* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 615,82* | € 705,03* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 657,29* | € 746,66* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 822,43* | € 901,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|