Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drechselbank Holzstar DB 510 Vario, 5920510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580064
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5920510
EAN/GTIN:
     4036351277897
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
drechselbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5920510, kompakte, robuste Ausführung mit stufenloser Drehzahlregelung, Maschinenbett aus verwindungssteifem Grauguss für hohe Laufruhe und Präzision. Reit- und Spindelstock aus stabilem Grauguss. Spindel mit hoher Rundlaufgenauigkeit. Drei stufenlos einstellbare Drehzahlbereiche. Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf. Reitstockpinole mit Durchgangsbohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke. Einfache Fixierung des Reitstocks über Schnellspannhebel. Drehstahlauflage leicht einstellbar. Lieferumfang: Handauflage 200 mm. Aufspannscheibe 100 mm. Mitlaufende Körnerspitze MK 2. 1 Vierzackmitnehmer 25 mm. Bedienwerkzeug., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50000 GRAMM
Aufnahmeleistung:
0,75 kW
Länge (Produkt) ca.:
1055 mm
Spitzenhöhe:
178 mm
Anschlussspannung:
230 V
Drehzahlen:
250 720, 600 1700, 1200 3550 min?¹
Drehzahlstufen:
3
Drehdurchmesser max.:
355 mm
Höhe (Produkt) ca.:
460 mm
Gewicht (Netto) ca.:
50 kg
Netzfrequenz:
50 Hz
Spitzenweite:
510 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
560 mm
Pinolenverstellung:
70 mm
Steuerung der Drehzahlregelung:
Elektronisch variabel
Spindelkopfgewinde:
M 33 x 3,5
Reitstockkonus:
MK 2
Weitere Suchbegriffe: DB 510 Vario, DRECHSELBANK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
1
€ 52,95*
ab € 550,92*
€ 635,09*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,10*
€ 684,31*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,82*
€ 705,03*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,29*
€ 746,66*
2 Tage
634
€ 35,99*
ab € 822,43*
€ 901,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,31*
€ 814,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,00*
€ 788,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,07*
€ 733,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,29*
€ 722,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,10*
€ 710,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.