| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976518922 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5920510 EAN/GTIN: 4036351277897 |
| |
|
| | |
| Holzstar 5920510 Drechselbank DB 510 Vario - Maschinenbett aus verwindungssteifem Grauguss für hohe Laufruhe und Präzision
- Reit- und Spindelstock aus stabilem Grauguss
- Spindel mit hoher Rundlaufgenauigkeit
- Drei stufenlos einstellbare Drehzahlbereiche
- Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf
- 24er Lochteilung mit Einrastung zum Arretieren des Werkstückes
- Reitstockpinole mit Durchgangsbohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- Einfache Fixierung des Reitstocks über Schnellspannhebel
- Drehstahlauflage leicht einstellbar
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5920510 | Werksnummer: | 5920510 | Länge netto mm: | 952,00 | Breite netto mm: | 282,00 | Höhe netto mm: | 510,00 | Gewicht netto Kg: | 50,000000 | Gewicht brutto Kg: | 53,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 548,07* | € 635,51* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 595,07* | € 684,77* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 619,45* | € 705,51* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 660,67* | € 747,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 818,158* | € 902,378* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|