| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4030635042355 Herst.-Nr.: 4030635042355 EAN/GTIN: 4030635042355 |
| |
|
| | |
| 4030635042355 Tischbohrmaschine DQ 22 Tischbohrmaschine mit hoher Rundlaufgenauigkeit. Mit separaten Not-Halt-Schlagschalter und verstellbaren Bohrtisch. Produkteigenschaften: - Separater Not-Halt-Schlagschalter - Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter - Rechts-/Linkslauf - Bohrtiefenanschlag - Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten - Aus einem Stück gegossener Aluminium- Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip- Griffen - Präzisions-Spindelbohrung - Sicherheitselektrik in 24-V-Gleichspannung - Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,03 mm in der Bohrpinole gemessen - Bohrspindel mit Präzisionskugellagern - Hochwertiges Schnellspannbohrfutter - GATES-Qualitätsriemen - Groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt Lieferumfang: Maschine, T-Nutensteine, Schnellspannbohrfutter 1–16 mm/B 16, Morsekonus MK 2/B16 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, Getriebebohrmaschine, Kastenständerbohrmaschine, Ständerbohrmaschine, Säulenbohrmaschine, Tischbohrmaschine, handbohrmaschine mk, 2 gang bohrmaschine, tischbohrmaschine 230v, 4030635042355, Tischbohrmaschinen, Bohrmaschine, Tischbohrmaschine DQ 22, 28579187, 1652374, 28579186, Bohrmaschinen, 28579182, Optimum, 28578998, Kabel-Maschinen, 28578874, Elektrowerkzeuge, 1 Tischbohrmaschine 230V DQ 22 OptiDrill, Tischbohrmaschine mit hoher Rundlaufgenauigkeit. Mit separaten Not-Halt-Schlagschalter und verstellbaren Bohrtisch, Produkteigenschaften:, Separater Not-Halt-Schlagschalter, Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter, Rechts-/Linkslauf, Bohrtiefenanschlag, Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten, Aus einem Stück gegossener Aluminium- Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip- Griffen, Präzisions-Spindelbohrung, Sicherheitselektrik in 24-V-Gleichspannung, Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0, 03 mm in der Bohrpinole gemessen, Bohrspindel mit P |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 417,35* | € 488,07* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 465,80* | € 542,62* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 485,41* | € 567,24* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 497,98* | € 578,10* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 649,12* | € 740,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|