| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976548308 Herst.-Nr.: 3191044 EAN/GTIN: 4030635042355 |
| |
|
| | |
| Optimum 3191044 DQ 22 (230V) OPTIdrill Tischbohrmaschine - Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Bohrtiefenanschlag
- Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar
- Aus einem Stück gegossener Aluminium- Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen
- Präzisions-Spindelbohrung
- Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,03 mm in der Bohrpinole gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Hochwertiges Schnellspannbohrfutter
- GATES Qualitätsriemen
- Groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3191044 | Werksnummer: | 3191044 | Länge netto mm: | 880,00 | Breite netto mm: | 510,00 | Höhe netto mm: | 320,00 | Gewicht netto Kg: | 41,700000 | Gewicht brutto Kg: | 45,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Tischbohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 415,32* | € 486,78* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 463,27* | € 541,17* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 485,03* | € 565,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 493,67* | € 576,54* | | | | | 47 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 648,67* | € 738,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|