| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-3155030820313 Herst.-Nr.: 3155030820313 EAN/GTIN: 3155030820313 |
| |
|
| | |
| 3155030820313 Schubkarre CLIPSO EXCELLIUM 120 - Schwarzlackiertes Rohrgestell, Ø 32 mm mit Kippbügel und Muldeneinteilung - Verzinkte Mulde, Blechstärke 1 mm, schmal und tief, türgängig - 2-Komponenten-Softgriff - Pannensicheres Rad, Ø 400 mm, Kunststofffelge - Für Renovierungen - Demontiert geliefert Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schubkarre 120 l hämmerlin, baukarre, baukarre 120l, 3155030820313, Schubkarren, Schubkarre CLIPSO EXCELLIUM 120, 28568175, 1648117, 28568174, Haemmerlin, 28568128, 28567952, Baustellenausstattung, 28567860, Baugeräte, 1 Schubkarre CLIPSO Excellium 120 L verzinkt PS Rad, Schwarzlackiertes Rohrgestell, Ø 32 mm mit Kippbügel und Muldeneinteilung, Verzinkte Mulde, Blechstärke 1 mm, schmal und tief, türgängig, 2-Komponenten-Softgriff, Pannensicheres Rad, Ø 400 mm, Kunststofffelge, Für Renovierungen, Demontiert geliefert, Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen, Muldenkarre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 148,23* | € 181,47* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,06* | € 184,95* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,60* | € 204,49* | | | | | 45 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 184,73* | € 224,56* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,91* | € 252,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|