Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

technoline Wanduhr WT 8240 chrom analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199138004
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     491009395
EAN/GTIN:
     4029665082400
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
technoline® Funkuhr WT 8240 40cm Metall
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Batterie
Farbe des Gehäuses:
chrom
Abdeckung vorhanden:
Ja
Wandbefestigung möglich:
Ja
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Maße:
40 x 2,5 cm (Ø x T)
DCF77 Empfänger integriert:
Ja
Durchmesser:
40 cm mm
Art der Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Funkuhr WT 8240
Farbe des Zeigers:
chrom
Form des Gehäuses:
rund
Produkttypbezeichnung:
WT 8240
Farbe des Ziffernblattes:
weiß
Art der Anzeige:
analog
Werkstoff:
Metall
Marke:
TECHNOLINE
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 24,94*
€ 32,10*
1
€ 7,95*
ab € 24,96*
€ 33,03*
10 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 30,25*
€ 41,20*
4 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 37,65*
€ 48,03*
Lager 4BULW
8
1
€ 5,59*
ab € 38,81*
€ 49,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.