Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr WT 8240 chrom analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanduhr WT 8240 chrom analog
Wanduhr WT 8240 chrom analog
Artikel-Nr.:
     467-#TECHWT8240CHROM
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WT 8240 chrom
EAN/GTIN:
     4029665082400
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
  • technoline Funkuhr WT 8240 40cm Metall
  • Form des Gehäuses: rund
  • Maße: 40 x 2,5 cm ( Durchmesser x T)
  • Durchmesser: 40 cm
  • Art der Anzeige: analog
  • Abdeckung vorhanden: Ja
  • DCF77 Empfänger integriert: Ja
  • Stromversorgung: Batterie
  • Art der Batterien/Akkus: AA/Mignon
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1 Batterie
  • Batterien im Lieferumfang enthalten: Nein
  • Wandbefestigung möglich: Ja
  • Betriebsanleitung vorhanden: Ja
  • Werkstoff: Metall
  • Farbe des Gehäuses: chrom
  • Farbe des Ziffernblattes: weiß
  • Farbe des Zeigers: chrom
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.43 kg
Durchmesser:
40 mm
GPSR:
Technotrade Import-Export GmbH, Gewerbepark, 12, 15753, Wildau, Deutschland, , info@technotrade-berlin.de,
Marke:
Technoline
Material:
Metall
Produktbezeichnung:
WT 8240
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr, Funkuhren, Funkwanduhren, Uhren, Wanduhren
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 5,95*
ab € 24,94*
€ 32,10*
1
€ 7,95*
ab € 24,96*
€ 33,03*
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 30,25*
€ 41,20*
3 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 37,65*
€ 48,03*
2 Tage
8
1
€ 5,59*
ab € 38,81*
€ 49,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.