Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

technoline Wanduhr WT 8240 chrom analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-491009395
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WT 8240 chrom
EAN/GTIN:
     4029665082400
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
technoline® Funkuhr WT 8240 40cm Metall
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WT 8240
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Funkuhr WT 8240
Form des Gehäuses:
rund
Maße:
40 x 2,5 cm (Ø x T)
Durchmesser:
40 cm
Art der Anzeige:
analog
Abdeckung vorhanden:
Ja
DCF77 Empfänger integriert:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Batterie
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Ja
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Metall
Farbe des Gehäuses:
chrom
Farbe des Ziffernblattes:
weiß
Farbe des Zeigers:
chrom
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr, Funkuhren, Funkwanduhren, Uhren, Wanduhren
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
10
1
€ 5,95*
ab € 24,94*
€ 32,10*
1
€ 7,95*
ab € 24,96*
€ 33,03*
10 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 30,25*
€ 41,20*
4 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 37,65*
€ 48,03*
3 Tage
8
1
€ 5,59*
ab € 38,81*
€ 49,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.