Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2092 C5 90g oF hk hf weiß 500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199116185
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327213001
EAN/GTIN:
     4003630124449
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) ohne Fenster 90g/m² mit Haftklebung Papier weiß 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Innendruck vorhanden:
Nein
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Farbe:
weiß
wieder verschließbar:
Nein
Fenster vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Format des Umschlages:
DIN C5
Grammatur:
90 g/m²
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Werkstoff:
Papier
Marke:
SOENNECKEN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 11,82*
€ 17,48*
1 Tag
235
1
€ 5,95*
ab € 12,73*
€ 17,79*
3 Tage
78
1
€ 5,45*
ab € 24,08*
€ 32,35*
Lager 4BULW
165
1
€ 5,59*
ab € 24,37*
€ 32,95*
5 Tage
235
1
€ 5,99*
ab € 24,00*
€ 33,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,95*
€ 39,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,71*
€ 38,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,50*
€ 37,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,47*
€ 36,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,28*
€ 34,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,37*
€ 29,00
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,04874* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elco
38886
ab € 37,06*
Ähnlich
Bong
04450321
ab € 15,055*
Ähnlich
Soennecken
2064
ab € 14,63*
Ähnlich
Soennecken
2094
ab € 0,67*
Ähnlich
Soennecken
2983
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.