Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELCO Versandtasche C5, ohne Fenster, Haftklebung, weiß, 500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ELCO Versandtasche C5, ohne Fenster, Haftklebung, weiß, 500 Stück
ELCO Versandtasche C5, ohne Fenster, Haftklebung, weiß, 500 Stück
Artikel-Nr.:
     CM-W88HD4Q
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     38886
EAN/GTIN:
     7611722015208
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
ELCO Versandtasche 38886 RCP C5 oF hk weiß 500 St./Pack.

ELCO Versandtasche Proclima DIN C5 229 x 162 mm (B x H) ohne Fenster 100g/m² mit Haftklebung hochweiß 500 St./Pack.

100% FSC-Altpapier, aber weiss wie Zellstoffpapier. Minimaler Co2-Ausstoss wird über myclimate kompensiert. Wasserlösliche Leime und Wasserfarben für den Innendruck. Umverpackung aus Recyclingmaterial.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Proclima
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche Proclima
Format des Umschlages:
DIN C5
Maße:
229 x 162 mm (B x H)
Fenster vorhanden:
ohne Fenster
Grammatur:
100
Ausführung des Papiertyps:
100 % Recyclingpapier
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Innendruck vorhanden:
mit Innendruck
Aufreißhilfe vorhanden:
mit Aufreißhilfe
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
hochweiß
Ausführung des Inhalts (Packung):
500 St./Pack.
Breite:
229
Höhe:
162
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,02*
€ 59,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,53*
€ 58,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,42*
€ 56,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,44*
€ 54,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,05*
€ 51,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,91*
€ 45,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.