Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2094 C5 oF hk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/059/a006059l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/059/a006059l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327664601
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2094
EAN/GTIN:
     4003630115935
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Haftklebung ohne Fenster 90g/m² weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c5 briefumschlag haftklebend, briefumschlag c5, briefhülle c5, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,67*
€ 1,16*
2 Tage
2508
1
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,18*
4 Tage
2595
30
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,20*
4 Tage
2595
1
€ 6,95*
ab € 1,38*
€ 2,28*
8 Tage
2552
1
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 2,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elco
74537.12
ab € 7,79*
Ähnlich
Bong
04450321
ab € 15,035*
Ähnlich
Soennecken
2069
ab € 0,66*
Ähnlich
Soennecken
2092
ab € 11,82*
Ähnlich
Soennecken
2101
ab € 0,73*
Ähnlich
Soennecken
2109
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.