Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2088 C4 mF sk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199116184
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327666901
EAN/GTIN:
     4003630116826
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Fenster 100g/m² mit Selbstklebung weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Format des Umschlages:
DIN C4
Grammatur:
100 g/m²
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Marke:
SOENNECKEN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,45*
€ 2,52*
3 Tage
1484
1
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 2,58*
4 Tage
1601
25
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,10*
6 Tage
1564
1
€ 5,99*
ab € 2,64*
€ 4,21*
Lager 4BULW
8 Tage
1039
1
€ 5,59*
ab € 2,73*
€ 4,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
05270477
ab € 13,04*
Ähnlich
Soennecken
2946
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.